€ 16,01/ meterexcl. btw
€ 19,37incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,01 | - |
8+ | € 13,34 | 16.67% |
16+ | € 10,67 | 33.33% |
32+ | € 9,87 | 38.33% |
48+ | € 9,34 | 41.67% |
64+ | € 8,54 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |