Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅25x∅21x2000mm

  • ERIKS:10035162
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 9,22/ meterexcl. btw

€ 11,15incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

7,37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,22

-

14+

€ 7,68

16.67%

28+

€ 6,14

33.33%

56+

€ 5,68

38.33%

82+

€ 5,38

41.67%

110+

€ 4,92

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
25 mm
Inwendige diameter
21 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA