€ 12,01/ meterexcl. btw
€ 14,53incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,00 | - |
12+ | € 10,00 | 16.67% |
22+ | € 8,00 | 33.33% |
42+ | € 7,40 | 38.33% |
64+ | € 7,00 | 41.67% |
84+ | € 6,40 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Inwendige diameter | 19 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |