€ 221,61/ stukexcl. btw
€ 268,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 221,61 | - |
2+ | € 177,29 | 20.00% |
3+ | € 163,99 | 26.00% |
4+ | € 155,13 | 30.00% |
5+ | € 141,83 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 250 mm |
Inwendige diameter | 244 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |