Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅20x∅14x2000mm

  • ERIKS:10035159
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 9,89/ meterexcl. btw

€ 11,96incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

551,655 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,89

-

14+

€ 8,24

16.67%

26+

€ 6,59

33.33%

52+

€ 6,10

38.33%

78+

€ 5,77

41.67%

102+

€ 5,27

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
20 mm
Inwendige diameter
14 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA