Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅200x∅194x2000mm

  • ERIKS:10035188
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 120,46/ stukexcl. btw

€ 145,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 120,46

-

2+

€ 96,36

20.00%

4+

€ 89,14

26.00%

6+

€ 84,32

30.00%

7+

€ 77,09

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
200 mm
Inwendige diameter
194 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA