Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅200x∅190x2000mm

  • ERIKS:10035187
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 195,78/ stukexcl. btw

€ 236,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 195,78

-

2+

€ 156,62

20.00%

3+

€ 144,87

26.00%

4+

€ 137,04

30.00%

5+

€ 125,30

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
200 mm
Inwendige diameter
190 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA