Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅16x∅12x2000mm

  • ERIKS:10035157
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 5,33/ meterexcl. btw

€ 6,45incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,33

-

24+

€ 4,44

16.67%

46+

€ 3,55

33.33%

92+

€ 3,29

38.33%

138+

€ 3,11

41.67%

184+

€ 2,84

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
16 mm
Inwendige diameter
12 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA