€ 175,34/ stukexcl. btw
€ 212,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 175,34 | - |
2+ | € 140,27 | 20.00% |
3+ | € 129,75 | 26.00% |
5+ | € 122,74 | 30.00% |
6+ | € 112,22 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 160 mm |
Inwendige diameter | 150 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |