€ 5,16/ meterexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
40,718 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
24+ | € 4,30 | 16.67% |
48+ | € 3,44 | 33.33% |
96+ | € 3,18 | 38.33% |
144+ | € 3,01 | 41.67% |
190+ | € 2,75 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Inwendige diameter | 11 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |