€ 147,38/ stukexcl. btw
€ 178,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 147,38 | - |
2+ | € 122,82 | 16.67% |
3+ | € 98,26 | 33.33% |
5+ | € 90,89 | 38.33% |
7+ | € 85,97 | 41.67% |
9+ | € 78,60 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Inwendige diameter | 142 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |