Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅150x∅140x2000mm

  • ERIKS:10035184
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 145,11/ stukexcl. btw

€ 175,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 145,10

-

2+

€ 116,08

20.00%

3+

€ 107,38

26.00%

5+

€ 101,57

30.00%

6+

€ 92,87

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
150 mm
Inwendige diameter
140 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA