Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅133x∅127x2000mm

  • ERIKS:11404184
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 102,61/ stukexcl. btw

€ 124,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,61

-

2+

€ 85,51

16.67%

3+

€ 68,41

33.33%

6+

€ 63,28

38.33%

9+

€ 59,86

41.67%

12+

€ 54,73

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
133 mm
Inwendige diameter
127 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA