Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅133x∅123x2000mm

  • ERIKS:11088859
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 141,75/ stukexcl. btw

€ 171,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,75

-

2+

€ 113,40

20.00%

4+

€ 104,89

26.00%

6+

€ 99,22

30.00%

8+

€ 90,72

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
133 mm
Inwendige diameter
123 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA