€ 4,21/ meterexcl. btw
€ 5,09incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,21 | - |
30+ | € 3,51 | 16.67% |
60+ | € 2,80 | 33.33% |
120+ | € 2,59 | 38.33% |
178+ | € 2,45 | 41.67% |
238+ | € 2,24 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Inwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |