Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅120x∅114x2000mm

  • ERIKS:11113527
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 93,15/ stukexcl. btw

€ 112,71incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 93,15

-

2+

€ 77,63

16.67%

3+

€ 62,10

33.33%

6+

€ 57,44

38.33%

9+

€ 54,34

41.67%

11+

€ 49,68

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
120 mm
Inwendige diameter
114 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA