€ 123,05/ stukexcl. btw
€ 148,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 123,05 | - |
2+ | € 98,44 | 20.00% |
4+ | € 91,06 | 26.00% |
6+ | € 86,14 | 30.00% |
7+ | € 78,75 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Inwendige diameter | 110 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA-X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |