Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅10x∅6x2000mm

  • ERIKS:10035147
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 3,89/ meterexcl. btw

€ 4,70incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,88

-

24+

€ 3,24

16.67%

46+

€ 2,59

33.33%

90+

€ 2,39

38.33%

136+

€ 2,26

41.67%

180+

€ 2,07

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA