Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅100x∅94x2000mm

  • ERIKS:11314931
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 80,30/ stukexcl. btw

€ 97,16incl. btw

0,795 Op voorraad - Verwachte leverdatum 14/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,30

-

2+

€ 66,92

16.67%

4+

€ 53,54

33.33%

7+

€ 49,52

38.33%

10+

€ 46,84

41.67%

13+

€ 42,83

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
94 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA