Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅100x∅92x2000mm

  • ERIKS:11031851
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 223,04/ stukexcl. btw

€ 269,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 223,04

-

2+

€ 178,43

20.00%

3+

€ 165,05

26.00%

4+

€ 156,13

30.00%

5+

€ 142,75

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
92 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA