Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Buis Epraform PMMA X Helder ∅100x∅90x2000mm

  • ERIKS:10035180
Image 1
Glasheldere kunststof. Hard en stijf, zeer goed UV-bestendig. Zeer makkelijk te verlijmen en te polijsten.
Verder mogelijk: kleuren en graden van matheid.
Opslaan in lijst

€ 124,43/ stukexcl. btw

€ 150,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,43

-

2+

€ 103,69

16.67%

3+

€ 82,95

33.33%

5+

€ 76,73

38.33%

7+

€ 72,58

41.67%

9+

€ 66,36

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
90 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA-X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA