Eriks
EPRADUR

EPRADUR Zeskantstaf Epradur X Donkergrijs SW19 2000mm

  • ERIKS:10037230
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren en basen. Zelfdovende kunststof, zeer goed lijmbaar. Goed lasbaar. Temperatuursbestendig van 0°C tot +60°C. ISO-afkorting: PVC.
Opslaan in lijst

€ 76,03/ stukexcl. btw

€ 92,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Materiaal
PVC
Handelsnaam
Epradur
Sleutelwijdte
19 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Kleur
Donkergrijs
RAL-nummer
7011