€ 891,42/ stukexcl. btw
€ 1.078,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 50000 mm |
Breedte | 400 mm |
Hardheid (Sh A) | 80 |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur Z |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Epradur PVC |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |