€ 146,76/ stukexcl. btw
€ 177,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 146,76 | - |
2+ | € 122,30 | 16.67% |
3+ | € 97,84 | 33.33% |
5+ | € 90,50 | 38.33% |
7+ | € 85,61 | 41.67% |
9+ | € 78,27 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |