Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø70x2000 mm

  • ERIKS:11056150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,84/ stukexcl. btw

€ 107,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,84

-

2+

€ 74,04

16.67%

4+

€ 59,23

33.33%

8+

€ 54,79

38.33%

11+

€ 51,82

41.67%

15+

€ 47,38

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC