€ 1,22/ stukexcl. btw
€ 1,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,22 | - |
126+ | € 1,01 | 16.67% |
252+ | € 0,81 | 33.33% |
503+ | € 0,75 | 38.33% |
754+ | € 0,71 | 41.67% |
1006+ | € 0,65 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |