Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø60x2000 mm

  • ERIKS:11186924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,19/ stukexcl. btw

€ 78,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 65,19

-

3+

€ 54,33

16.67%

5+

€ 43,46

33.33%

10+

€ 40,20

38.33%

15+

€ 38,03

41.67%

20+

€ 34,77

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC