Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø50x2000 mm

  • ERIKS:11186923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,34/ stukexcl. btw

€ 54,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,34

-

4+

€ 37,78

16.67%

8+

€ 30,23

33.33%

15+

€ 27,96

38.33%

22+

€ 26,45

41.67%

29+

€ 24,18

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC