Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø45x2000 mm

  • ERIKS:11062665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,68/ stukexcl. btw

€ 44,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,68

-

5+

€ 30,57

16.67%

9+

€ 24,45

33.33%

18+

€ 22,62

38.33%

27+

€ 21,40

41.67%

35+

€ 19,56

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
45 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC