€ 22,13/ stukexcl. btw
€ 26,78incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,13 | - |
8+ | € 18,45 | 16.67% |
15+ | € 14,76 | 33.33% |
29+ | € 13,65 | 38.33% |
44+ | € 12,91 | 41.67% |
58+ | € 11,80 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 35 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |