€ 16,39/ stukexcl. btw
€ 19,83incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,39 | - |
10+ | € 13,66 | 16.67% |
20+ | € 10,92 | 33.33% |
39+ | € 10,10 | 38.33% |
59+ | € 9,56 | 41.67% |
78+ | € 8,74 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |