€ 11,38/ stukexcl. btw
€ 13,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,38 | - |
15+ | € 9,49 | 16.67% |
29+ | € 7,59 | 33.33% |
57+ | € 7,02 | 38.33% |
85+ | € 6,64 | 41.67% |
113+ | € 6,07 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |