Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø20x2000 mm

  • ERIKS:11318301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,27

-

22+

€ 6,06

16.67%

44+

€ 4,85

33.33%

88+

€ 4,48

38.33%

132+

€ 4,24

41.67%

176+

€ 3,88

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC