Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø12x2000 mm

  • ERIKS:11114779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,44

-

46+

€ 2,87

16.67%

92+

€ 2,29

33.33%

183+

€ 2,12

38.33%

274+

€ 2,01

41.67%

365+

€ 1,83

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC