Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT zwart ø10x2000 mm

  • ERIKS:11160609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,49/ stukexcl. btw

€ 3,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,49

-

63+

€ 2,08

16.67%

125+

€ 1,66

33.33%

249+

€ 1,54

38.33%

373+

€ 1,45

41.67%

497+

€ 1,33

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC