€ 150,98/ stukexcl. btw
€ 182,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 150,98 | - |
2+ | € 120,78 | 20.00% |
4+ | € 111,72 | 26.00% |
6+ | € 105,68 | 30.00% |
8+ | € 96,62 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 100 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |