Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT wit ø80x2000 mm

  • ERIKS:11141600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,54/ stukexcl. btw

€ 130,12incl. btw

0,48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,54

-

2+

€ 89,62

16.67%

3+

€ 71,70

33.33%

6+

€ 66,32

38.33%

9+

€ 62,73

41.67%

12+

€ 57,36

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC