€ 82,39/ stukexcl. btw
€ 99,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 82,39 | - |
2+ | € 68,66 | 16.67% |
4+ | € 54,93 | 33.33% |
8+ | € 50,81 | 38.33% |
12+ | € 48,06 | 41.67% |
16+ | € 43,94 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |