€ 60,46/ stukexcl. btw
€ 73,16incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,46 | - |
3+ | € 50,38 | 16.67% |
6+ | € 40,30 | 33.33% |
11+ | € 37,28 | 38.33% |
16+ | € 35,27 | 41.67% |
22+ | € 32,24 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |