Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT wit ø50x2000 mm

  • ERIKS:11420442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,03/ stukexcl. btw

€ 50,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,03

-

4+

€ 35,03

16.67%

8+

€ 28,02

33.33%

16+

€ 25,92

38.33%

23+

€ 24,52

41.67%

31+

€ 22,42

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC