€ 26,84/ stukexcl. btw
€ 32,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,84 | - |
6+ | € 22,37 | 16.67% |
12+ | € 17,90 | 33.33% |
24+ | € 16,55 | 38.33% |
36+ | € 15,66 | 41.67% |
48+ | € 14,32 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |