Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT wit ø30x2000 mm

  • ERIKS:11945209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,20/ stukexcl. btw

€ 18,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,19

-

11+

€ 12,66

16.67%

21.5+

€ 10,13

33.33%

42.5+

€ 9,37

38.33%

63.5+

€ 8,86

41.67%

85+

€ 8,10

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC