Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT wit ø20x2000 mm

  • ERIKS:11457672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,75

-

24+

€ 5,63

16.67%

48+

€ 4,50

33.33%

96+

€ 4,16

38.33%

143+

€ 3,94

41.67%

191+

€ 3,60

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC