Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT wit ø10x2000 mm

  • ERIKS:11831172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,42/ stukexcl. btw

€ 2,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,42

-

67+

€ 2,02

16.67%

133+

€ 1,61

33.33%

265+

€ 1,49

38.33%

397+

€ 1,41

41.67%

530+

€ 1,29

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC