Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT rood ø80x2000 mm

  • ERIKS:11457662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,86/ stukexcl. btw

€ 160,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 132,86

-

2+

€ 110,72

16.67%

3+

€ 88,58

33.33%

5+

€ 81,93

38.33%

8+

€ 77,50

41.67%

10+

€ 70,86

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Rood
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC