€ 101,77/ stukexcl. btw
€ 123,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,77 | - |
2+ | € 84,81 | 16.67% |
4+ | € 67,84 | 33.33% |
7+ | € 62,76 | 38.33% |
10+ | € 59,36 | 41.67% |
13+ | € 54,28 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |