€ 74,68/ stukexcl. btw
€ 90,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,68 | - |
3+ | € 62,23 | 16.67% |
5+ | € 49,78 | 33.33% |
9+ | € 46,05 | 38.33% |
13+ | € 43,56 | 41.67% |
17+ | € 39,83 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |