Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT rood ø50x2000 mm

  • ERIKS:11016732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,94/ stukexcl. btw

€ 62,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,94

-

4+

€ 43,29

16.67%

7+

€ 34,63

33.33%

13+

€ 32,03

38.33%

19+

€ 30,30

41.67%

25+

€ 27,70

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Rood
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC