Eriks
EPRADUR

EPRADUR Rondstaf PVC XT rood ø40x2000 mm

  • ERIKS:11016733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,17

-

5+

€ 27,64

16.67%

10+

€ 22,11

33.33%

20+

€ 20,45

38.33%

29+

€ 19,35

41.67%

39+

€ 17,69

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRADUR
Kleur
Rood
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PVC
Materiaal kwaliteit
Epradur X
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Goed
Verlijmbaar
Goed
Handelsnaam
Epradur PVC