€ 18,73/ stukexcl. btw
€ 22,66incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,73 | - |
9+ | € 15,61 | 16.67% |
17+ | € 12,48 | 33.33% |
34+ | € 11,55 | 38.33% |
51+ | € 10,92 | 41.67% |
68+ | € 9,99 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRADUR |
Kleur | Rood |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PVC |
Materiaal kwaliteit | Epradur X |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Goed |
Verlijmbaar | Goed |
Handelsnaam | Epradur PVC |